Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatten-Spender für SK 3240, 3241 3172.105 (VE50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     6012B-61553021
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3172105
EAN/GTIN:
     4028177695566
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter

Filtermatten-Spender für SK 3240, 3241 3172.105 (VE50)

SK Ersatzfiltermatte, für Filterlüfter, für SK 3240 ./3241 . BHT: 221 x 221 x 17 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
221 mm
Höhe:
221 mm
Tiefe:
17 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Filterklasse:
G3
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 113,55*
€ 133,69*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 120,08*
€ 139,63*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 120,10*
€ 139,65*
pro Packung
Frei Haus
ab € 120,05*
€ 143,94*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 132,59*
€ 153,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,68*
€ 182,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,55*
€ 181,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,35*
€ 174,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,03*
€ 171,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,59*
€ 157,78
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,6518* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.