Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendrahmen 3-reihig VZ103V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blendrahmen 3-reihig VZ103V
Blendrahmen 3-reihig VZ103V
Artikel-Nr.:
     6012B-61553102
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VZ103V
EAN/GTIN:
     3250615002211
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blendrahmen
Verteilertür
verteilertür hager

Blendrahmen 3-reihig VZ103V

Blendrahmen, Volta, 3reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
348 mm
Höhe:
630,5 mm
Tiefe:
36 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,00*
€ 49,43*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,23*
€ 49,57*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,91*
€ 51,67*
€ 5,46*
ab € 40,30*
€ 51,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,54*
€ 53,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.