Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61559062 Herst.-Nr.: NSYMM75 EAN/GTIN: 3606480183416 |
| |
|
| | |
| Montageplatte 650x450 NSYMM75 Glatte Montageplatte für Spacial S3DC, S3DCD. Für Gehäuse H700 x B500 mm. Universelles Montagezubehör. Montageort des Stufenschlittens oder direkte Befestigung an den Hinterlegern (Schrauben M8). 135 kg zulässige Last. Verzinkter Stahl. Weiße Farbe. Satz von 1 Nur US-Marktanmeldung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 650 mm | Breite: | 450 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Lochung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,39* | € 19,90* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,37* | € 19,98* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 14,98* | € 20,68* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,99* | € 20,72* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 16,32* | € 22,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|