Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstendichtung-Satz 800 NSYBCE8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürstendichtung-Satz 800 NSYBCE8
Bürstendichtung-Satz 800 NSYBCE8
Artikel-Nr.:
     6012B-61559864
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYBCE8
EAN/GTIN:
     3606485130064
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flanschplatte

Bürstendichtung-Satz 800 NSYBCE8

Spacial SF-Bürstendichtung, flexible Kabeldurchführungsdichtungen. 800 mm Gehäuse. Zubehör für die Kabelführung. Vielseitige Anwendung. 25 mm. Halterung für die Montage der Kabelflanschplatte. Clipped Fixiermodus. 1 oder 2 Kabeleinführungen. 2 Dichtungen pro Satz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bürste
Typ:
gerade
Breite:
735 mm
Höhe:
70 mm
Stärke:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,38*
€ 23,62*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,46*
€ 23,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,84*
€ 24,13*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,82*
€ 24,91*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,79*
€ 26,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.