Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Blinklichtelement grün SG 2370.511


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SZ 2370.510
Rittal SZ 2370.510
Artikel-Nr.:
     6012B-61560727
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2370511
EAN/GTIN:
     4028177953635
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Signalleuchte
Lampenmodul Signalsäule

LED Blinklichtelement grün SG 2370.511

SG LED Blinklichtelement, grün.
Weitere Informationen:
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
sonstige
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,24*
€ 62,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,71*
€ 64,08*
€ 4,00*
ab € 49,38*
€ 64,08*
€ 5,95*
ab € 50,47*
€ 64,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 52,72*
€ 67,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERMA Signaltechnik
647.210.75
ab € 22,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.