Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank BHT 300x400x200mm AX 1434.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-61560970
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1434000
EAN/GTIN:
     4028177006409
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte

Kompakt-Schaltschrank BHT 300x400x200mm AX 1434.000

AX Kompakt-Schaltschrank Kunststoff, BHT: 300x400x200 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 96,64*
€ 113,81*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 97,75*
€ 114,82*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,07*
€ 114,84*
Frei Haus
ab € 97,37*
€ 118,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 107,90*
€ 126,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,89*
Zubehör
Rittal
1485400
ab € 6,14*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 27,46*
Zubehör
Rittal
1485600
ab € 28,26*
Zubehör
Rittal
1485100
ab € 12,66*
Zubehör
Rittal
1485200
ab € 5,81*
Zubehör
Rittal
8612410
ab € 5,175*
Zubehör
Rittal
4532000
ab € 17,67*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 18,50*
Zubehör
Rittal
1485300
ab € 6,01*
Zubehör
Rittal
2307000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2466000
ab € 1,96*
Zubehör
Rittal
2460650
ab € 2,25*
Zubehör
Rittal
2462000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2460000
ab € 2,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.