| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61562185 Herst.-Nr.: 143189 EAN/GTIN: 4015081398539 |
|
|
| | |
| Querträger Schienenhalter B=1000mm XBBB10-1 Querträger für Schienenhalter, Stahlblech und Kunststoff, inklusive Montagematerial, inklusive Montagematerial, Breite 1000mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Stahl | Breite: | 891 mm | Höhe: | 15 mm | Tiefe: | 37 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,96* | € 18,36* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,07* | € 18,49* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,30* | € 18,85* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,55* | € 20,49* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 14,70* | € 20,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|