Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschottung NZM4 Festeinbau XPN4F-R-MCB08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XPN4F-R-MCB08 Abschottung 178649 NZM4 Festeinbau m.Fernantrieb HSH B800
EATON XPN4F-R-MCB08 Abschottung 178649 NZM4 Festeinbau m.Fernantrieb HSH B800
Artikel-Nr.:
     6012B-61564029
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178649
EAN/GTIN:
     4015081739783
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
schottwand

Abschottung NZM4 Festeinbau XPN4F-R-MCB08

Schottungsmontageplatte
Einspeisefeld
NZM4
für Geräte bzw Hauptsammelschiene
Ausfahrvorrichtung mit Fernantrieb
Stahlblech verzinkt
mit Montagematerial
Feldbreite 800mm
Weitere Informationen:
Rastermaß:
12,5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
710 mm
Höhe:
60,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
Edelstahl
Mit Kabeleinführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 27,93*
€ 37,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,94*
€ 37,94*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,51*
€ 38,56*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,68*
€ 38,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,37*
€ 40,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.