| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7383054 Herst.-Nr.: 178649 EAN/GTIN: 4015081739783 |
| |
|
| | |
| Schottungsmontageplatte; Einspeisefeld; NZM4; für Geräte bzw Hauptsammelschiene; Ausfahrvorrichtung mit Fernantrieb; Stahlblech verzinkt; mit Montagematerial; Feldbreite 800mm Farbe: Edelstahl, Breite: 710 mm, Höhe: 60,5 mm, RAL-Nummer: 0, mit Kabeleinführung: true, geeignet für Gehäusebaubreite: 800 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Rastermaß: 12,5 mm, Bauform: Einzelteil, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, mit Schloss: true, Ausführung der Oberfläche: verzinkt, Für innere Unterteilung Form 2a: false, Für innere Unterteilung Form 2b: false, Für innere Unterteilung Form 3a: false, Für innere Unterteilung Form 3b: false, Für innere Unterteilung Form 4a: false, Für innere Unterteilung Form 4b: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XPN4F-R-MCB08 | Ident Code: | 178649 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,93* | € 37,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,94* | € 37,94* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 28,51* | € 38,56* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,68* | € 38,99* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,37* | € 40,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|