Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungskabel 4qmm L=420 mm XNAE4-42


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EATON XNAE4-42 Erdungskabel 4qmm 141845 L420mm 141845
EATON XNAE4-42 Erdungskabel 4qmm 141845 L420mm 141845
Artikel-Nr.:
     6012B-61564516
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     141845
EAN/GTIN:
     4015081385775
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
Erdungsband
Kupferrundseil

Erdungskabel 4qmm L=420 mm XNAE4-42

Erdungskabel, 4mm², Länge 420mm, inklusive Verschraubungsmaterial, 20 Stk., an beiden Enden Ringkabelschuhe für M6, Kabelisolierung gelb-grün
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
3 mm
Höhe:
3 mm
Tiefe:
420 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Masseband, erdungsband
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 73,86*
€ 91,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,51*
€ 91,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 75,91*
€ 93,97*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 76,25*
€ 94,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,61*
€ 102,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,97*
€ 111,8243
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,56*
€ 108,9564
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,77*
€ 103,2563
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,72*
€ 102,0068
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,91*
€ 90,3329
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,7955* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.