Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen 0,5mm²,8mm AS 4051.597(VE5000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal Aderendhülsen 0,5qmm AS 4051597 1=5000 AWG20 8mm orange auf Gurt
Rittal Aderendhülsen 0,5qmm AS 4051597 1=5000 AWG20 8mm orange auf Gurt
Artikel-Nr.:
     6012B-61567054
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4051597
EAN/GTIN:
     4028177920057
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
aderendhülse isoliert 0.5mm²

Aderendhülsen 0,5mm²,8mm AS 4051.597(VE5000)

Aderendhülsen für Crimpautomaten, 0.5 mm², AWG 20, 8 mm, orange, auf Gurt, 5000 Stück
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
ja
AWG-Größe:
20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,68*
€ 69,15*
€ 4,00*
ab € 56,00*
€ 71,75*
€ 5,95*
ab € 57,11*
€ 71,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,262*
€ 71,932*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 59,60*
€ 74,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,67*
€ 88,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,75*
€ 86,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,37*
€ 82,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,31*
€ 78,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,60*
€ 70,92
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 11,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.