Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61567900 Herst.-Nr.: 4050744 EAN/GTIN: 4028177805125 |
| |
|
| | |
| Aderendhülsen 1,0mm²,8mm,AWG AS 4050.744 (VE500) Aderendhülsen für Crimpautomaten und manuelle Konfektionierung, 1,0mm², AWG 18, rot, lose, 8mm (breiter Schaft) Weitere Informationen: | | Nennquerschnitt: | 1 mm² | Hülsenlänge: | 8 mm | Isoliert: | nein | Halogenfrei: | nein | Farbe: | rot | Für kurzschlussfeste Leitungen: | ja | Mit Kennzeichnungsfahne: | nein | Bandware: | nein | AWG-Größe: | 18 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8,07* | € 11,64* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,27* | € 12,17* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,44* | € 12,18* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,50* | € 12,28* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,68* | € 13,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paket (ab € 9,68* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|