Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank AX 1-türig, 500x500x210 1050.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal AX 1050.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal AX 1050.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     6012B-61569953
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1050000
EAN/GTIN:
     4028177813397
Suchbegriffe:
Schaltschrank
rittal schaltschrank ral7035
schaltschrank rittal
schaltschrank

Kompakt-Schaltschrank AX 1-türig, 500x500x210 1050.000

AX Kompakt-Schaltschrank, BHT: 500x500x210 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig, zwei Vorreiberverschlüsse
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
210 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 80,61*
€ 95,33*
€ 6,78*
ab € 82,39*
€ 96,46*
1 Tag
20
€ 5,90*
ab € 82,73*
€ 96,47*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,61*
€ 97,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 89,66*
€ 104,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 25,23*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,86*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 27,33*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 39,30*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 39,53*
Zubehör
Rittal
2394210
ab € 22,81*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 13,97*
Zubehör
Rittal
2362010
ab € 73,74*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,67*
Zubehör
Rittal
2745010
ab € 109,16*
Zubehör
Rittal
2394100
ab € 14,33*
Zubehör
Rittal
2563200
ab € 15,81*
Zubehör
Rittal
2573100
ab € 14,39*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,20*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 30,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.