Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung 250W EGL250UL230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizung 250W EGL250UL230
Artikel-Nr.:
     6012B-61570771
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     EGL250UL230
EAN/GTIN:
     8713574097483
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Gehäuseheizung

Heizung 250W EGL250UL230

Heizung 250W, 230V
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
250 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Gebläse:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Breite:
85 mm
Höhe:
187 mm
Tiefe:
100 mm
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schrankheizung, heizlüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 196,15*
€ 240,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 203,42*
€ 247,71*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,71*
€ 294,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,65*
€ 292,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,25*
€ 279,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,82*
€ 272,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,42*
€ 242,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.