Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Winkelstück, innen offen F44LE9B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Winkelstück, innen offen F44LE9B
90° Winkelstück, innen offen F44LE9B
Artikel-Nr.:
     6012B-61570941
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     F44LE9B
EAN/GTIN:
     8713574240124
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Winkelstück
winkelstück

90° Winkelstück, innen offen F44LE9B

90° Winkelstück, innen offen, F10: Einlege-Kabelkanal Typ 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
64 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,63*
€ 138,51*
Frei Haus
ab € 106,55*
€ 139,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 114,38*
€ 143,95*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,52*
€ 169,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.