Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür BF IP31 NZM2 B=600 PlugIn XMC-0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-61573209
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193109
EAN/GTIN:
     9010238004603
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür

Tür BF IP31 NZM2 B=600 PlugIn XMC-0204

XMC-0204_Tür BF IP31 NZM2 B=600 Plug In
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
420 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
82 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 55,27*
€ 70,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,36*
€ 71,07*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,36*
€ 71,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,94*
€ 72,79*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,29*
€ 76,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.