| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61576838 Herst.-Nr.: 173339 EAN/GTIN: 4015081697403 |
| |
|
| | |
| Geräteraumtür IZMX16 IP55 Festeinbau grau XTMPIX16FD-H550W600 Geräteraumtür für IZMX16, Fixmontage, Höhe 550mm, Breite 600mm, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL7035 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fachtür | Ausführung als Sichttür: | nein | Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: | nein | Breite: | 592 mm | Höhe: | 540 mm | Tiefe: | 30 mm | EMV-Ausführung: | ja | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 88,00* | € 108,55* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,53* | € 108,64* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 90,00* | € 110,05* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,81* | € 112,75* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 97,92* | € 119,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|