Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XW Feld Zusatzeinbausatz 1000mm grau XTMWC-W1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-61576900
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     172665
EAN/GTIN:
     4015081692224

XW Feld Zusatzeinbausatz 1000mm grau XTMWC-W1000

XW - BBT -Einbausatz für Feldbreite 1000mm, inkl zusätzlichem seitlichen Einbauraum/ Kabelanschlußraum, bestehend aus 2 Stk Montageseiten Wänden, mittleres Trennprofil, inkl aller Montagewinkel und gesamtem Schraubmaterial
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
60 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,11*
€ 138,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 116,65*
€ 139,82*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 117,06*
€ 139,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 120,95*
€ 144,27*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 124,76*
€ 148,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,27*
€ 171,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,19*
€ 169,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.