Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XW Feld Zusatzeinbausatz für 1000mm XTMWC-W1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8665406
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     172665
EAN/GTIN:
     4015081692224
XW - BBT -Einbausatz für Feldbreite 1000mm, inkl zusätzlichem seitlichen Einbauraum/ Kabelanschlußraum, bestehend aus 2 Stk Montageseiten Wänden, mittleres Trennprofil, inkl aller Montagewinkel und gesamtem Schraubmaterial Farbe: grau, Breite: 400 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 2000 mm, Tiefe: 60 mm, RAL-Nummer: 7035, Max. Belastbarkeit: 0 kg, geeignet für Gehäusebaubreite: 1000 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Werkstoff: Metall, geeignet für Gehäusebauhöhe: 2000 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XTMWC-W1000
Ident Code:
172665
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,11*
€ 138,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 116,65*
€ 139,82*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 117,06*
€ 139,82*
Frei Haus
ab € 120,95*
€ 144,27*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 124,76*
€ 148,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,72*
€ 157,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.