Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deck-/Bodenblech 2-feldbreit, T 800mm PTBB5076


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61578558
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     1STQ007085A0000
EAN/GTIN:
     8015646782861
Suchbegriffe:
Bodenblech
bodenblech striebel
bodenblech

Deck-/Bodenblech 2-feldbreit, T 800mm PTBB5076

Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
13,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,13*
€ 62,15*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,28*
€ 62,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 48,60*
€ 64,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,33*
€ 66,44*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX068735R9999
ab € 6,95*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008109A0000
ab € 27,58*
Zubehör
Striebel & John
1STQ009398A0000
ab € 34,81*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008057A0000
ab € 39,30*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008058A0000
ab € 45,96*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008059A0000
ab € 78,50*
Zubehör
Striebel & John
1STQ009354A0000
ab € 27,46*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002309B0000
ab € 36,33*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002233B0000
ab € 20,83*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002239B0000
ab € 23,29*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002322B0000
ab € 42,12*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002214B0000
ab € 28,88*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002220B0000
ab € 30,60*
Zubehör
Striebel & John
1STQ005095B0000
ab € 23,14*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002318B0000
ab € 41,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.