Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deck-/Bodenblech o.Flansch 2-feldbreit, T 800mm PTBO5070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61578576
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     1STQ007146A0000
EAN/GTIN:
     8015646781840
Suchbegriffe:
Bodenblech
Flanschplatte
striebl & john flanschplatte
flanschplatte

Deck-/Bodenblech o.Flansch 2-feldbreit, T 800mm PTBO5070

Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
13,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 45,55*
€ 59,76*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,75*
€ 59,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 47,21*
€ 61,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,88*
€ 64,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX068735R9999
ab € 6,98*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008109A0000
ab € 27,57*
Zubehör
Striebel & John
1STQ009398A0000
ab € 34,97*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008057A0000
ab € 39,47*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008058A0000
ab € 45,90*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008059A0000
ab € 78,46*
Zubehör
Striebel & John
1STQ009354A0000
ab € 27,34*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002309B0000
ab € 36,54*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002233B0000
ab € 20,76*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002239B0000
ab € 23,20*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002322B0000
ab € 41,86*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002214B0000
ab € 28,88*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002220B0000
ab € 30,62*
Zubehör
Striebel & John
1STQ005095B0000
ab € 23,10*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002318B0000
ab € 41,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.