Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttür IP55 PrismaSeT-P Breite=400mm LVS08544


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-61587558
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS08544
EAN/GTIN:
     3606481884312
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür

Sichttür IP55 PrismaSeT-P Breite=400mm LVS08544

PrismaSeT P. Sichttür mit Schutzart IP30 und Stoßfestigkeitsgrad IK10 für Schaltschränke mit einer Breite von 400 mm. Pulverbeschichtet in RAL9003 struktur.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
30 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Glas
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,20*
€ 210,20*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 176,34*
€ 210,80*
€ 5,95*
ab € 178,26*
€ 212,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 182,86*
€ 216,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 198,74*
€ 235,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,62*
€ 257,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,36*
€ 257,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,09*
€ 244,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,10*
€ 238,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,86*
€ 217,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.