Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung COMPACT 1-ph DC12V 5A 787-1211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgung COMPACT 1-ph DC12V 5A 787-1211
Stromversorgung COMPACT 1-ph DC12V 5A 787-1211
Artikel-Nr.:
     6012B-61661095
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-1211
EAN/GTIN:
     4055143804226
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

Stromversorgung COMPACT 1-ph DC12V 5A 787-1211

Primär getaktete Stromversorgung
Compact
1-phasig
Ausgangsspannung DC 12 V
Ausgangsstrom 5 A
DC-OK LED
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
10..14 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85..264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85..264 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 24,79*
€ 32,64*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,12*
€ 32,94*
€ 5,00*
ab € 25,69*
€ 33,74*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,72*
€ 34,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,63*
€ 34,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2092-1601
ab € 0,17005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.