Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung 10-14V 60W 5A 4TE 85-264VUC 125-375VACDC Kurzschlussf 787-1211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     262-I229J61
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-1211
EAN/GTIN:
     4055143804226
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Gleichstromversorgung 10-14V 60W 5A 4TE 85-264VUC 125-375VACDC Kurzschlussf 787-1211
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
10 - 14 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 - 264 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
85 - 264 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
125 - 375 V
Breite:
75 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Höhe:
56 mm
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
60 W
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Stabilisiert:
ja
Tiefe:
90 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,01*
€ 33,40*
€ 5,46*
ab € 25,76*
€ 34,27*
€ 3,90*
ab € 26,55*
€ 35,09*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,52*
€ 35,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,80*
€ 49,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-769
ab € 6,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2092-1601
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.