Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton AK-PKZ0 Drehschalter absperrbar Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038986
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     030851
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgriff Schaltgeräte
Drehschalter
Eaton-Last-Trennschalter
Motorschutzschalter
Eaton AK-PKZ0 Drehschalter absperrbar Schwarz

Zum Abschließen des Motorschutzschalters PKZM0, PKZM4 und PKE als Hauptschalter nach EN 60204. Abschließbar in der „0“?Stellung mit einem Bügelschloss Bügelstärke 3 - 6.35 mm.

Kategorie: Drehschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten: absperrbar
Herstellerfarbe: Schwarz
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +55 °C
Passend für (Details): Hauptschalter PKZM0, PKZM4 und PKE
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Drehschalter
Typ: AK-PKZ0
Temperaturbereich: -25 - +55 °C
Hersteller-Nr.: 030851
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 5.16 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 1.72 W
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0.12 kW
Bemessungsfrequenz [f]: 40 - 60 Hz
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V/AC: 150 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 6000 V/AC
Polzahl: 3
Anschlussquerschnitte Hauptleiter: 10 mm
Anzugsdrehmoment Anschlussschrauben: 1 Nm
Aufstellungshöhe: max. 2000 m
Kurzschlussauslöser [Irm]: 9.8 A
Kurzschlussfestigkeit: bis 250 V
Mit thermischem Schutz: ja
Stromwärmeverluste (3-polig betriebswarm): 5.16 W
Max. Schalthäufigkeit: 40 S/h
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3

Weitere Suchbegriffe: Motorstarter, motorstarter eaton, motorstarter, drehschalter 3 polig, 4015080308515, Eaton, 030851, AK-PKZ0, switch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 1,63*
€ 2,30*
1
€ 8,95*
ab € 1,76*
€ 2,54*
4 Tage
5
1
€ 6,40*
ab € 2,01*
€ 2,81*
1
€ 5,00*
ab € 2,15*
€ 3,00*
Lager 1039
20
3
€ 6,99*
ab € 3,36*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199161
ab € 65,50*
Zubehör
Eaton
199150
ab € 42,19*
Zubehör
Eaton
199153
ab € 44,70*
Zubehör
Eaton
199156
ab € 47,16*
Zubehör
Eaton
199158
ab € 52,93*
Zubehör
Eaton
199181
ab € 43,15*
Zubehör
Eaton
199182
ab € 45,11*
Zubehör
Eaton
199185
ab € 46,13*
Zubehör
Eaton
199187
ab € 48,47*
Zubehör
Eaton
199202
ab € 66,67*
Zubehör
Eaton
222353
ab € 121,89*
Zubehör
Eaton
222354
ab € 142,51*
Zubehör
Eaton
222355
ab € 157,74*
Zubehör
Eaton
222352 PKZM4-25
ab € 112,95*
Zubehör
Eaton
132593 PKZM4-32-CB
ab € 190,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.