| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61870083 Herst.-Nr.: TS2289 EAN/GTIN: 4021179272797 |
| |
|
| | |
| Temperatursensor -40-90 Gr.C TS2289 Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Ø 6 mm, Messbereich: -40...90 °C / -40...194 °F, Messfühler, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 2 m, PUR-Kabel, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: V4A, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: V4A (1.4404) Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pt100 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,66* | € 61,40* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,73* | € 61,74* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 48,43* | € 62,19* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,91* | € 64,07* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,48* | € 65,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|