| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61890982 Herst.-Nr.: 3061745 EAN/GTIN: 0662488617455 |
| |
|
| | |
| Winkellichttaster VS2AP5CV15 Opto-Sensor, Winkellichttaster, Miniatursensor, Kabel 2 m, 3-draht, PNP-Schaltausgang, hellschaltend, Betriebsspannung: 10 30 VDC, Sehr flache Bauform, Brennweite: 15 mm, max. Reichweite: 15 mm Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 105,14* | € 129,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,02* | € 132,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,23* | € 137,88* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 109,72* | € 137,91* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 115,34* | € 142,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|