|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-62065195 Herst.-Nr.: 196847 EAN/GTIN: 9008790990434 |
| |
|
|  |  |
 | Dämmerungsschalter digital SRCD1COD Digitaler Dämmerungsschalter mit integrierter Wochen-Zeitschaltuhr für Installationsverteiler, 35,8 mm Breite, externer Lichtsensor, Aufbaumontage mit 1,5-m-Verbindungskabel, im Lieferumfang enthalten (IP55), unterschiedliche Lux-Werte für jeden Tag der Woche programmierbar, feste EIN- und AUSSCHALT-Zeiten (z. B. nächtliche Unterbrechung), unabhängig von der Helligkeit programmierbar, unterschiedliche Lux-Werte und Schaltzeiten für jedes Spezialprogramm einstellbar, Schalthelligkeit digital anpassbar 1 99000 Lux, einstellbare Einschaltverzögerung/Ausschaltverzögerung zur Vermeidung von durch Blitzschlag oder Autoscheinwerfern ausgelösten Fehlbedienungen Voreinstellung 1 Minute Weitere Informationen:  |  | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsfrequenz: | 50..60 Hz | Max. Glühlampenlast: | 2600 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 2600 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 2600 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): | 1300 VA | Max. Schaltleistung LED: | 600 W | Max. Schaltstrom (cos phi: | 0,6)=10 A | Bemessungsschaltstrom: | 16 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 236,90* | € 272,47* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 237,24* | € 272,51* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 246,90* | € 280,94* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 243,02* | € 281,93* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 249,47* | € 283,86* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|