Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatte f.EH 40 FLAT DEV-KIT EH 45F/16 DEV-PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplatte f.EH 40 FLAT DEV-KIT EH 45F/16 DEV-PCB
Leiterplatte f.EH 40 FLAT DEV-KIT EH 45F/16 DEV-PCB
Artikel-Nr.:
     6012B-62259216
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2202552
EAN/GTIN:
     4055626142678
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Steckplatine

Leiterplatte f.EH 40 FLAT DEV-KIT EH 45F/16 DEV-PCB

Tragschienengehäuse, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grün
Breite in Teilungseinheiten:
0,00254
Betriebstemperatur:
110 °C
Mit Abschirmung:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,59*
€ 3,59*
€ 5,00*
ab € 2,71*
€ 3,76*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,65*
€ 3,76*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 3,94*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,07*
€ 4,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202529
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.