Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzdrossel für FU, 3 Ph. 4EP3600-4US00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-62582389
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4EP36004US00
EAN/GTIN:
     4001869937335
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Kommutierungsdrossel
Netzdrossel
netzdrossel 480v

Netzdrossel für FU, 3 Ph. 4EP3600-4US00

NETZDROSSEL F. FU, PHASEN:3, UN1(V):480, ITHMAX 1(A) / F1(HZ):18 /60, I LN (A):16,2, UK(%):2, LN(MH):0,783, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-ANSCHLUSS, EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >DROSSEL< Die Einphasendrosseln 4EM und Dreiphasendrosseln 4EP sind als Kommutierungsdrosseln in Verbindung mit Frequenzumrichtern sowie Gleichstromstellern konzipiert und reduzieren zuverlässig leitungsgebundene Netzstörungen dieser Verbraucher.
Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
ja
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50..60 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom bei AC:
16,2 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: netzdrossel, netzdrossel siemens
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 194,66*
€ 234,14*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,22*
€ 234,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 202,38*
€ 241,29*
€ 5,95*
ab € 200,70*
€ 241,44*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 205,75*
€ 253,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,29*
€ 287,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,05*
€ 283,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,99*
€ 260,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,16*
€ 254,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,38*
€ 240,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.