Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Codeschloß Komplettgerät Edelst CAE-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP-Codeschloß Komplettgerät Edelst CAE-200
AP-Codeschloß Komplettgerät Edelst CAE-200
Artikel-Nr.:
     6012B-62659060
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1002411
EAN/GTIN:
     4250111830119
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss

AP-Codeschloß Komplettgerät Edelst CAE-200

CAE-200 Codeschloss AP Edelstahl. Zugangskontroll-System mit Aufputzgehäuse und Codeschloss-Einheit. Komplettgerät bestehend aus Aufputzgehäuse mit Aluminiumrahmen, 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Spezialschrauben, numerische Tastatur (12 Tasten), zwei potentialfreien Schaltkontakten und Anschluss für Spannungsversorgung. Alle Einstellungen werden mit Hilfe eines Mastercodes über die Tastatur (ohne Steuerteil) vorgenommen: steuerbar durch 2 unabhängige Codes (1-8 stellig), Kontaktdauer 1-99 sec oder Umschaltbetrieb einstellbar, nach 5 Falscheingaben sperrt das Code-Sicherheitsschloss für 60 sec und signalisiert dies durch einen Alarmton.
Weitere Informationen:
Breite:
135 mm
Höhe:
195 mm
Tiefe:
42 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: elcom codeschloß, codeschloss
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 356,61*
€ 423,64*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 362,89*
€ 427,77*
Frei Haus
ab € 373,84*
€ 440,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 377,18*
€ 444,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 383,20*
€ 453,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,87*
€ 529,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,06*
€ 524,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,14*
€ 499,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,62*
€ 487,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,18*
€ 448,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.