Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bus-Telefon Standard m.Farbmonitor alu/sw BTSV 850-03 A/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bus-Telefon Standard m.Farbmonitor alu/sw BTSV 850-03 A/S
Bus-Telefon Standard m.Farbmonitor alu/sw BTSV 850-03 A/S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-62659790
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200041484-00
EAN/GTIN:
     4015739414840
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Bus-Telefon Standard m.Farbmonitor alu/sw BTSV 850-03 A/S

Bus-Telefon Standard mit Farbmonitor 8,8 cm für den Siedle In-Home-Bus.
Weitere Informationen:
Mit Video:
ja
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 679,46*
€ 767,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 690,66*
€ 780,67*
Frei Haus
ab € 704,90*
€ 795,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 712,06*
€ 803,83*
€ 5,95*
ab € 741,66*
€ 835,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,83*
€ 956,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,97*
€ 951,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,69*
€ 918,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,02*
€ 891,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,06*
€ 847,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
A038362
ab € 8,33*
Zubehör
Siedle & Söhne
A084542
ab € 65,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.