| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-62668673 Herst.-Nr.: FCAP100 EAN/GTIN: 8023903411218 |
| |
|
| | |
| Ersatznebelkapsel für Nebelgenerator FCAP100 Ersatznebelkapsel für 100m3 zum einmaligen Nebelausstoß durch den Nebelgenerator FG100. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Geeignet für Einbruchalarm: | nein | Geeignet für Feueralarm: | nein | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 319,73* | € 389,54* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 322,11* | € 393,31* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 331,33* | € 405,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|