Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung 1750mm WW SLOIN COV E L1750


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2/SLOIN COV MRC L1750 WW Abdeckung
SLN2/SLOIN COV MRC L1750 WW Abdeckung
Artikel-Nr.:
     6012B-62965871
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169583
EAN/GTIN:
     9008709797604
Suchbegriffe:
Abdeckglas

Abdeckung 1750mm WW SLOIN COV E L1750

Abdeckung aus. Abmessungen: 1900 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,37 kg
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
1900 mm
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 72,27*
€ 92,67*
€ 5,95*
ab € 72,36*
€ 92,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 74,46*
€ 95,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,65*
€ 96,94*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.