Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerung 8187 8146/5041+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuerung 8187 8146/5041+
Steuerung 8187 8146/5041+
Artikel-Nr.:
     6012B-63358369
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     257033
EAN/GTIN:
     4046827083662
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Leitungseinführung
eex gehäuse

Steuerung 8187 8146/5041+

Steuerung, mit Ethernet Klemme, Typ: 8146/5041 + 8187, Bemessungsbetriebsspannung AC: 0,00 V, Bemessungsbetriebsspannung DC: 0,00 - 60,00 V, Bemessungsbetriebsstrom: 0,000 - 0,500 A, Gehäusematerial: Polyesterharz, glasfaserverstärkt, dunkelgrau, Abmessungen (B x H x T): 170 x 112,5 x 91 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Schutzart IP (IEC 60529): IP66, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0..60 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,93*
€ 271,53*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 222,44*
€ 272,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 230,15*
€ 274,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,26*
€ 326,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,16*
€ 323,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,19*
€ 310,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,64*
€ 301,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,15*
€ 273,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.