Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffen-Absperrschieber G 1 Zoll PN 16 MUAS 10 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUAS10ES Muffen-Absperrschieber, Edelstahl, G 1", PN 16
MUAS10ES Muffen-Absperrschieber, Edelstahl, G 1", PN 16
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Muffen-Absperrschieber
Zeichnung: Muffen-Absperrschieber
Artikel-Nr.:
     6012B-63569040
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     9538
EAN/GTIN:
     4050571508432
Suchbegriffe:
Absperrschieber
Gas Absperrventil
Gasabsperrventil
Heizungs Absperrventil

Muffen-Absperrschieber G 1 Zoll PN 16 MUAS 10 ES

Werkstoffe: Gehäuse: 1.4408, Dichtung der Spindel: PTFE, Dichtung des Schiebers: metallisch, Handrad: Aluminium Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C Einsatzbereich: Flüssigkeiten, Gase, Luft, Heiz- und Hydrauliköle, Kraftstoffe und Wasser, Chemikalien Optional: Zeugnis 3.1 *nur für Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: heizungs absperrventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,09*
€ 134,58*
2 Tage
261
€ 5,90*
ab € 107,60*
€ 135,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 111,52*
€ 140,18*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,18*
€ 166,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,66*
€ 166,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,44*
€ 157,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.