Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontring ws 1006167


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontring ws 1006167
Frontring ws 1006167
Artikel-Nr.:
     6012B-63667843
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006167
EAN/GTIN:
     4024163262538

Frontring ws 1006167

Sie möchten aus einer Vielfalt an Downlights, Leistungsklassen, Lichtstärken und -farben, Halbstreuwinkeln und weiteren Merkmalen individuelle Lösungen zusammenstellen? Und das bei einem einheitlichen Licht- und Designkonzept? Das frei konfigurierbare und kombinierbare NUMINOS® Leuchtensystem bietet über tausend Möglichkeiten. Wie dieser weiße Dekoring der zum Aufsatz auf NUMINOS® S Leuchten dient.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
20 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
62 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 0,78*
€ 0,78*
€ 8,50*
ab € 0,56*
€ 0,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 1,01*
€ 5,46*
ab € 0,64*
€ 1,09*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,07*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004076
ab € 47,21*
Zubehör
SLV
1004078
ab € 47,39*
Zubehör
SLV
1004079
ab € 51,97*
Zubehör
SLV
1004080
ab € 47,33*
Zubehör
SLV
1004088
ab € 47,60*
Zubehör
SLV
1004090
ab € 47,61*
Zubehör
SLV
1004091
ab € 47,59*
Zubehör
SLV
1004092
ab € 47,41*
Zubehör
SLV
1004099
ab € 51,95*
Zubehör
SLV
1004098
ab € 47,63*
Zubehör
SLV
1004112
ab € 51,98*
Zubehör
SLV
1004111
ab € 51,61*
Zubehör
SLV
1004102
ab € 52,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.