Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Komplettmodul 598mm 14pol 5000K DALI alu 9506AS.850.476.004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO, 37 W, 9506AS.850.476.004 5000 lm, 850, alu,Lichtband,14-pol.
RZB LINEDO, 37 W, 9506AS.850.476.004 5000 lm, 850, alu,Lichtband,14-pol.
Artikel-Nr.:
     6012B-63854213
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9506AS.850.476.004
EAN/GTIN:
     4051859630524
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte 5000k

LED-Komplettmodul 598mm 14pol 5000K DALI alu 9506AS.850.476.004

Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Lichtverteilung asymmetrisch. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte, rzb lichtbandleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,57*
€ 211,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 174,26*
€ 212,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 178,82*
€ 218,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,60*
€ 230,85*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 188,46*
€ 231,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,36*
€ 259,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,20*
€ 259,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,16*
€ 245,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,26*
€ 237,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,82*
€ 212,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982665.000
ab € 10,22*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.000.1
ab € 113,60*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.000.2
ab € 113,09*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.000
ab € 84,73*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.000.1
ab € 84,79*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 2,87*
Zubehör
RZB Leuchten
982700.009
ab € 2,87*
Zubehör
RZB Leuchten
982751.000
ab € 1,42*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.000
ab € 167,81*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.000.1
ab € 167,90*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.000.6
ab € 121,48*
Zubehör
RZB Leuchten
982814.000
ab € 5,06*
Zubehör
RZB Leuchten
982666.000
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.