Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funksender Interface Schnittstelle IB/RTS 1810334


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funksender Interface Schnittstelle IB/RTS 1810334
Funksender Interface Schnittstelle IB/RTS 1810334
Artikel-Nr.:
     6012B-63863179
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1810334
EAN/GTIN:
     3660849506940

Funksender Interface Schnittstelle IB/RTS 1810334

Interface IB RTS, ist ein 230 V - 1 Kanal Funk-Wandsender für die Montage in einer Standard-Unterputzdose. An den Sender können Sie Somfy IB-Steuerungen, einen Schlüsselschalter oder ein anderes Produkt mit potentialfreien Ausgängen anschließen. Es handelt sich um einen RTS-Sender, der auf der Funkfrequenz 433,42 MHz sendet. Die Funkreichweite beträgt bis zu 300 Meterim freien Feld und 20 Meter in Gebäuden.
Weitere Informationen:
Funkfrequenz:
433,42 MHz
Reichweite:
20 m
Anzahl der Befehle:
1
Funktaster unter Putz:
ja
Mit Funkcodiergerät:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Stromversorgung:
230 V AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 83,64*
€ 103,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,74*
€ 104,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 87,08*
€ 107,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,50*
€ 110,76*
€ 5,95*
ab € 94,38*
€ 115,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.