Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagepult für 800mm Türbreite PS 4638.800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 4638.800 Rack Zubehör Verstellbares Regal
Rittal 4638.800 Rack Zubehör Verstellbares Regal
Artikel-Nr.:
     6012B-65135742
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4638800
EAN/GTIN:
     4028177107519
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Verteilertür

Ablagepult für 800mm Türbreite PS 4638.800

PS Ablagepult, für TS, SE, CM, PC, für Türbreite 800 mm
Weitere Informationen:
Komponente des Pultsystems:
sonstige
Breite:
613 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,98*
€ 140,26*
€ 6,78*
ab € 115,19*
€ 140,28*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,46*
€ 140,30*
Frei Haus
ab € 117,41*
€ 143,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 126,81*
€ 153,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,91*
€ 167,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,81*
€ 150,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.