Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußklemme VE50 16-120qmm f.CU 20x5 ZK157P50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-65151060
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX062437R9999
EAN/GTIN:
     4011617624370
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Hauptleitungsklemme
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme

Anschlußklemme VE50 16-120qmm f.CU 20x5 ZK157P50

Anschlussklemmen, zum Aufrasten auf Cu-Schienen mit Haltefeder, Einsatzbereich für Kupfer-Schienen Stärke: 5 mm, Anschlussquerschnitt von 16 mm² bis 120 mm², Verpackungseinheit 50 Stück
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
5 mm
Sammelschienenbreite:
12..30 mm
Geeignet für:
sonstige
Breite der Klemme:
23,5 mm
Max. Leiterquerschnitt:
120 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 329,37*
€ 391,29*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 330,37*
€ 391,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 332,32*
€ 395,11*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 338,56*
€ 398,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 339,88*
€ 402,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 395,11*
€ 470,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 392,57*
€ 467,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 377,35*
€ 449,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 364,66*
€ 433,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 332,32*
€ 395,46
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,6464* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.