| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65172200 Herst.-Nr.: 2CPX045950R9999 EAN/GTIN: 4011617459507 |
|
|
| | |
| WR-Rahmenhalter RZ1P4 (VE4) Montagegerüsthalter, zum Einbau von WR-Montageplatten oder WR-Montagegerüsten, lose geliefert, einbau seitlich direkt auf dem TriLine-Prodfi oder mittig auf Montagetraverse Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Montagebügel | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 200 mm | Höhe: | 700 mm | Tiefe: | 100 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,88* | € 28,57* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,99* | € 28,71* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,77* | € 29,85* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,88* | € 29,87* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 23,54* | € 32,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|