Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat 10kA 0,5A C 1p+N(2p) S201M-C0,5NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-65199904
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS271103R0984
EAN/GTIN:
     4016779550055
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter abb
leitungsschutzschalter

Sicherungsautomat 10kA 0,5A C 1p+N(2p) S201M-C0,5NA

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077 und CSA 22.2 No. 235. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
69 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
0,5 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 38,08*
€ 49,38*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 40,99*
€ 53,27*
5
Frei Haus
ab € 45,286*
€ 53,586*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 45,768*
€ 54,128*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 41,58*
€ 54,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 54,128*
€ 64,41232
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,198*
€ 63,30562
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,628*
€ 61,43732
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,768*
€ 54,46392
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 270,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,17*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0002
ab € 9,27*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,48*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 40,12*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 43,57*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 40,09*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 52,69*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 39,93*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 40,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.