Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haupt-/Not-Aus-Schalter 1N+1PE 3p. 25A 9,5kW 3LD2164-0TB51


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-/Not-Aus-Schalter 1N+1PE 3p. 25A 9,5kW 3LD2164-0TB51
Haupt-/Not-Aus-Schalter 1N+1PE 3p. 25A 9,5kW 3LD2164-0TB51
Artikel-Nr.:
     6012B-65205899
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD21640TB51
EAN/GTIN:
     4011209521742
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt

Haupt-/Not-Aus-Schalter 1N+1PE 3p. 25A 9,5kW 3LD2164-0TB51

SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 3-polig, Iu: 25 A, Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 9,5 kW, Isolierstoff-Kapselung für metrische Verschraubung, Drehantrieb, schwarz Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD2 für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen, z.B. für Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen, in Be- und Verarbeitungsmaschinen des Maschinen- und Förderanlagenbaus, in der chemischen oder in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,78*
€ 34,81*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,75*
€ 35,75*
€ 5,00*
ab € 27,49*
€ 36,34*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,94*
€ 37,80*
€ 5,95*
ab € 31,84*
€ 41,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH10000AF00
ab € 0,7482*
Zubehör
Siemens
3LD92405D
ab € 10,72*
Zubehör
Siemens
3LD92805D
ab € 9,38*
Zubehör
Siemens
3LD92805DF
ab € 16,04*
Zubehör
Siemens
3LD92405DF
ab € 18,06*
Zubehör
Siemens
3LD92005CF
ab € 12,98*
Zubehör
Siemens
3LD92005C
ab € 7,47*
Zubehör
Siemens
3LD92006C
ab € 8,39*
Zubehör
Siemens
3LD92200C
ab € 6,59*
Zubehör
Siemens
3LD92202C
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.