Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse IP55 N E-Klemme 3RV1913-1DA00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Milieubild
Artikel-Nr.:
     6012B-65205952
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV19131DA00
EAN/GTIN:
     4011209517882
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Leergehäuse
leergehäuse siemens
leergehäuse

Aufbaugehäuse IP55 N E-Klemme 3RV1913-1DA00

Isolierstoff-Aufbaugehäuse Schutzart IP55 mit N- und PE-Klemme 72 mm mit metrischer Kabeldurchführung Keine UL-/CSA-Zulassung Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
105 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
89 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP55
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip55
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,93*
€ 13,84*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,67*
€ 15,22*
€ 5,46*
ab € 11,70*
€ 16,28*
5 Tage
1
€ 6,95*
ab € 11,71*
€ 16,55*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,30*
€ 18,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.