Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse NFC 50qmm blau +Clip DZ5CA503(VE20)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aderendhülse NFC 50qmm blau +Clip DZ5CA503(VE20)
Aderendhülse NFC 50qmm blau +Clip DZ5CA503(VE20)
Artikel-Nr.:
     6012B-65221980
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DZ5CA503
EAN/GTIN:
     3389110535488
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
aderendhülse 50qmm blau

Aderendhülse NFC 50qmm blau +Clip DZ5CA503(VE20)

Aderendhülse nach NFC63-023 mit Isolierkragen und Clipvorrichtung für Bezeichnungsfahne Querschnitt 50 mm² - Farbe blau Länge lang.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
50 mm²
Hülsenlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 12,5406*
€ 13,7206*
20
Frei Haus
ab € 12,662*
€ 13,862*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 12,878*
€ 14,158*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 12,56*
€ 17,54*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,84*
€ 18,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 14,158*
€ 16,84802
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,878*
€ 15,32482
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,6439* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 283,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.