Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65230728 Herst.-Nr.: 1SFA896104R7000 EAN/GTIN: 7320500338209 |
| |
|
| | |
| Sanftanlasser 100-240VAC PSR6-600-70 Die Softstarter-Baureihe PSR umfasst die kompaktesten Softstarter und ermöglicht somit die Konzeption kompakter Anlassvorrichtungen. Das Systemkonzept mit Motorschutzschaltern und den Produkten der Baureihe PSR liefert eine deutlich kompaktere Anlasslösung als beispielsweise ein Stern-Dreieck-Anlasser. Durch integrierte Bypass-Schütze werden Energieverluste verringert und der Anschluss vereinfacht, die Einrichtung ist dank der Beschränkung auf nur drei Potentiometer kinderleicht. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: | 6,8 A | Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 208..600 V | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V: | 1,5 kW | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V: | 3 kW | Funktion: | eine Drehrichtung | Interne Überbrückung: | ja | Mit Display: | nein | Drehmoment-Regelung: | nein | Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating: | 40 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,81* | € 130,33* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 113,68* | € 130,90* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,99* | € 135,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,96* | € 136,04* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 123,70* | € 140,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|