Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 9-12,5N 260A 3RV2411-1KA15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Siemens EcoTec Label
Explosionszeichnung
Flußdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-65234887
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV24111KA15
EAN/GTIN:
     4011209841574
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter

Leistungsschalter 9-12,5N 260A 3RV2411-1KA15

Leistungsschalter Baugröße S00 für den Trafoschutz A-Auslöser 9...12,5 A N-Auslöser 260 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Transformatorschutz zum sicheren Schutz von Transformatoren gegen Kurzschluss und Überlast.Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren und gleichermaßen für das Schalten von Gleichstrom.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
12,5 A
Bemessungsspannung:
20..690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
100 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
9..12,5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
260 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,19*
€ 63,17*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,02*
€ 65,59*
€ 5,00*
ab € 62,56*
€ 78,41*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,61*
€ 80,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 65,86*
€ 82,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 5,08*
Zubehör
Siemens
3RV19151AB
ab € 4,93*
Zubehör
Siemens
3RV19151BB
ab € 6,14*
Zubehör
Siemens
3RV29280B
ab € 0,161*
Zubehör
Siemens
8US12515DS11
ab € 25,12*
Zubehör
Siemens
8US12515DT11
ab € 24,65*
Zubehör
Siemens
8US12515DT10
ab € 20,63*
Zubehör
Siemens
8US12515DS10
ab € 20,63*
Zubehör
Siemens
3RV29011A
ab € 5,33*
Zubehör
Siemens
3RV29011B
ab € 5,37*
Zubehör
Siemens
3RV29011J
ab € 11,95*
Zubehör
Siemens
3RV29011C
ab € 5,38*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 0,01512*
Zubehör
Siemens
3RV29080P
ab € 0,435*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.