Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65240376 Herst.-Nr.: 31191 EAN/GTIN: 3303430311911 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter 400A, 690V DC/AC 31191 Compact INV400 ist ein nicht selbsttätiger Lasttrennschalter 4P 400A mit sichtbarer Trennschalter, rotem Drehgriff und gelber Front. Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | ja | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | ja | Ausführung als Sicherheitsschalter: | nein | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | ja | Ausführung als Wendeschalter: | nein | Anzahl der Schalter: | 1 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 400 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,53* | € 331,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 308,99* | € 339,88* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 316,81* | € 347,38* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 324,41* | € 356,59* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 330,26* | € 368,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|