Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler extern 400/630A Sternpunkt LV432575


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandler extern 400/630A Sternpunkt LV432575
Wandler extern 400/630A Sternpunkt LV432575
Artikel-Nr.:
     6012B-65247946
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV432575
EAN/GTIN:
     0785901961123
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator

Wandler extern 400/630A Sternpunkt LV432575

400/630A externer neutraler CT, NSX400/630 3p Leistungsschalterzubehör.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
630 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
8 VA
Leistungsaufnahme:
8 W
Genauigkeitsklasse:
1
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Schnappbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 230,53*
€ 253,33*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,67*
€ 263,14*
Frei Haus
ab € 258,02*
€ 280,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 262,84*
€ 287,05*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 278,39*
€ 309,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,05*
€ 341,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,95*
€ 339,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,48*
€ 334,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,71*
€ 331,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,84*
€ 312,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.